Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke ölgehärtetes Blatt 185 x 155 mm mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke ölgehärtetes blatt 185 x 155 mm mit Eschenstiel
Herzhacke ölgehärtetes blatt 185 x 155 mm mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55624
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55624
EAN/GTIN:
     4016092556246
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück, geschmiedet
  • ölgehärtetes Blatt
  • mit Eschenstiel
  • herzförmige Blattform
  • Blatthöhe: 180 mm
  • Blattbreite: 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Gewicht:
1720 g
Länge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte, Gartenhacke, Hacken, Karlsruher Hacke, Kartoffelhacke, Kleinhäckchen, Kreuzhacke, Platthacke, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55627
ab € 36,78*
Ähnlich
profibau
56723
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.