Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOPA Kunststoff-Mörteleimer, 12 l mit Skalierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOPa Kunststoff-Mörteleimer, 12 l mit Skalierung, TÜV/GS geprüft
JOPa Kunststoff-Mörteleimer, 12 l mit Skalierung, TÜV/GS geprüft
Artikel-Nr.:
     415-profi55154
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     55154
EAN/GTIN:
     4016092551548
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer

Produktbeschreibung:

  • TÜV/GS geprüft
  • mit Metallösen
  • extrem schwere Ausführung
  • mit Ringboden
  • mit Skalierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Farbe:
grau
Typ:
Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55221
ab € 7,89*
Ähnlich
Jopa
ab € 8,59*
Ähnlich
Jopa
ab € 5,15*
Ähnlich
profibau
55190
ab € 5,97*
Ähnlich
Jopa
55196
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.