Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörteleimer Kunststoff blau 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörteleimer blau kranbar 12 l
Mörteleimer blau kranbar 12 l
Mörteleimer blau kranbar 12 l
Artikel-Nr.:
     415-profi55196
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     55196
EAN/GTIN:
     4016092551968
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • mit Skalierung
  • mit Metallösen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
12 l
Höhe:
23,8 cm
Typ:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, jopa baueimer 12 l blau, baueimer 12 l, baueimer, Aufzugskübel, Eimer, Mörtelmulde, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55221
ab € 9,05*
Ähnlich
Jopa
ab € 9,99*
Ähnlich
Jopa
55154
ab € 1,99*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,00*
Ähnlich
profibau
55190
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.