Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörteleimer 12 l schwere Ausführung, Ø 28 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelemer 12 Liter schwere ausführung, Ø 28 x 22 cm
Mörtelemer 12 Liter schwere ausführung, Ø 28 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi55190
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55190
EAN/GTIN:
     4016092551906
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung
  • mit Skalierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Durchmesser:
28 cm
Fassungsvermögen:
12 l
Gewicht:
0,75 kg
Höhe:
22 cm
Typ:
Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 22 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 33 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 44 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 55 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 110 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55221
ab € 9,05*
Ähnlich
Jopa
ab € 9,96*
Ähnlich
Jopa
55154
ab € 1,99*
Ähnlich
Jopa
ab € 6,00*
Ähnlich
Jopa
55196
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.