Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel
Kreuzhacke 3,0 kg ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55026
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55026
EAN/GTIN:
     4016092550268
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke

Produktbeschreibung:

  • nach DIN geschmiedet
  • ovales Auge
  • ohne Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
3 kg
Typ:
Kreuzhacke
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 3,0kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
56723
ab € 13,66*
Ähnlich
profibau
55057
ab € 46,78*
Ähnlich
profibau
55130
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.