| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi45340 Herst.-Nr.: 79960 EAN/GTIN: 4016092453408 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit nahtlos gezogener Mulde
- Muldenrand mit halber Rundeiseneinlage verstärkt
- Befestigungsschrauben für Mulde versenkt
- mit Nylonlagerrad
Technische Daten: - Bereifung: Luft
- Raddurchmesser 400 x 100 mm
- Volumen: 90 l
- Blechstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 kg | Typ: | Schubkarre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baukarre, Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, müba tiefmuldenkarre 90l, betonkarre müba, betonkarre, Karren, Muldenkarre, Plattenkarre, profi-baubedarf, Sackkarre, Stapelkarre, Transportgeräte, Treppenkarre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 132,30* | € 161,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 133,58* | € 162,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 133,94* | € 162,62* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 133,22* | € 162,62* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 153,98* | € 204,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|