Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder weiß 7,2 x 300 mm, 25er Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder weiß 7,2 x 300 mm
Kabelbinder weiß 7,2 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi40693
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40693
EAN/GTIN:
     4016092406930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
kabelbinder profibau

Produktbeschreibung:

  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
7,2 mm
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1908* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40698
ab € 1,40*
Ähnlich
profibau
40694
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.