Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder weiß 4,8 x 250 mm, 25er Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelbinder weiß 4,8 x 250 mm
Kabelbinder weiß 4,8 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi40694
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40694
EAN/GTIN:
     4016092406947
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
kabelbinder profibau

Produktbeschreibung:

  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
4,8 mm
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 31 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 62 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 93 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 124 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 155 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 310 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 15500 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40698
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.