Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 50 mm, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Kreppband 50 mm, 50 m
Kreppband 50 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi35319
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     35319
EAN/GTIN:
     4016092353197
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Produktbeschreibung:

  • Flachkrepp für den gewerblichen Bedarf
  • universelles Abdeckband
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Typ:
Krepp-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0952* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35912
ab € 3,54*
Ähnlich
profibau
35317
ab € 2,48*
Ähnlich
profibau
60300
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.