Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 19 mm, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Kreppband 19 mm, 50 m
Kreppband 19 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi35316
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     35316
EAN/GTIN:
     4016092353166
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Produktbeschreibung:

  • Flachkrepp für den gewerblichen Bedarf
  • universelles Abdeckband
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Typ:
Krepp-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0382* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35951
ab € 1,11*
Ähnlich
profibau
35317
ab € 2,48*
Ähnlich
profibau
60300
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.