Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband 50 mm, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband 50 mm, 25 m
Doppelseitiges Klebeband 50 mm, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-profi35312
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     35312
EAN/GTIN:
     4016092353128
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Produktbeschreibung:

  • reißfestes Klebeband
  • zum Verkleben von Bodenbelägen
  • zum Endlos-Kleben von Folien im Bausektor
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Typ:
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, doppelseitiges Klebeband, Feinkrepp, Gewebeklebeband, Handabroller, Isolierband, Klebeband, Kreppband, Maskenband, Paketband, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2108* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60300
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.