| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebVIGON300 Herst.-Nr.: VIGON300 EAN/GTIN: 4016429040943 |
| | |
|
| | |
| Der PREBENA VIGON 300 Kompressor ist das leistungsstärkste Modell aus unserer VIGON-Baureihe. Mit einer Ansaugleistung von 300 l/min und einem Behältervolumen von 50 Liter ist dieser Kompressor sowohl für den Heim & Hobby Bereich geeignet, als auch für den professionellen Einsatz. Produktbeschreibung - Manometer für Kesseldruck
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter
- gummierter Handgriff
- zusätzlicher Tragegriff am Kessel
- Doppelfuß mit Gummistoppern
- luftbereifte Räder
- TÜV frei
- im Karton auf einer Palette
- Drehzahl: 2850 U/min
- Ansaugleistung: 300 l/min
- Füllleistung: 190 l/min
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 50 l
Weitere Informationen: | | Ansaugleistung: | 300 l/min | Behältervolumen: | 50 Liter | Breite: | 400 mm | Füllleistung: | 190 l/min | Gewicht: | 35 kg | Höhe: | 700 mm | Länge: | 750 mm | Leistung: | 1800 Watt | max. Betriebsdruck: | 8 bar | Motor: | Elektro | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schraubenkompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, tragbarer kompressor, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Twinmax, Twinstar, Vigon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 320,05* | € 366,32* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,94* | € 457,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,97* | € 622,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|