| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebORKAN260 Herst.-Nr.: ORKAN260 EAN/GTIN: 4016429057620 |
| | |
|
| | |
| Der Kompressor ORKAN ausgestattet mit einem Druckmanometer für Kesseldruck bis 10 bar. Produktbeschreibung - Filterdruckminderer mit Wasseranscheider und Manometer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
- gummierter Handgriff
- Doppelfuß mit Gummistoppern
- massive Räder
- Motorschutz
- TÜV-frei
- auf eine Palette
- Drehzahl: 2800 U/min.
- Ansaugleistung: 260 l/min.
- Füllleistung: 140 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 24 l
Weitere Informationen: | | Ansaugleistung: | 260 l/min | Behältervolumen: | 24 Liter | Breite: | 330 mm | Füllleistung: | 140 l/min | Gewicht: | 29 kg | Höhe: | 630 mm | Länge: | 600 mm | Leistung: | 1800 Watt | max. Betriebsdruck: | 10 bar | Motor: | Elektro | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schraubenkompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 10 bar, kompressor fahrbar, mobile druckluftkompressoren prebena, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Mountaine, Orkan, Pioneer, Prebena, SK, stationär, tragbar |
| | |
| |