| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb9X-WP130 Herst.-Nr.: 9X-WP130 EAN/GTIN: 4016429046334 |
| | |
|
| | |
| Dieser innovative Breitrückenklammernagler 9X-WP130, für die Befestigung von Wärmedämmstoffen, verarbeitet die Breitrückenklammer WP in den Längen von 75 – 130 mm! In enger Zusammenarbeit mit den Verarbeitern sowie den Herstellern von Dämmstoffplatten, entwickelte PREBENA eines der weltweit ersten Klammergeräte für diesen Einsatzbereich. Der 9X-WP130 befestigt Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaser- und Steinwolledämmplatten sicher und zuverlässig an der zu verkleidenden Fassade bzw. im Dachbereich. Produktbeschreibung - Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung
- Tiefeneinstellung
- massives Magazin
- Abdruckschutz
- Leerschusssicherung
- Geräuschdämpfer
- schnelles und einfaches Laden des Oberladermagazins
- ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten
- kurzes Magazin für den Einsatz an unzugänglichen Stellen wie Ecken oder Dachschrägen
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 2,9 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 132 mm | Gewicht: | 5,8 kg | Höhe: | 396 mm | Länge: | 400 mm | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, 5C-Z75, 9X-WP130, 9X-WP160, Nagler, Prebena |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,73* | € 966,44* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,99* | € 1.226,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|