Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 4C-WS38, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 4C-WS38
Druckluftnagler 4C-WS38
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb4C-WS38
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4C-WS38
EAN/GTIN:
     4016429052168
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieses Profigerät für Breitrückenklammern der Type WS von 16 – 38 mm Länge eignet sich optimal für den Einsatz im Verpackungsbereich! Der serienmäßig mit einer Auslösesicherung für Kontaktauslösung ausgestattete Druckluftnagler 4C-WS38 überzeugt durch eine schnelle Schussfolge und der regulierbaren Tiefeneinstellung. Um den Wartungsaufwand so gering wie möglich zu halten, ist dieses Breitrückenklammergerät mit einem verstärkten Treiber ausgestattet und kommt daher häufig auch im Dauerbetrieb zum Einsatz.

Produktbeschreibung

  • für Kartonpaletten, Kisten, Verpackungen, Fensterbau uvm.
  • für Heftklammern Typ WS von 16 - 38 mm
  • Auslösesicherung
  • Geräuschdämpfer
  • verstärkter Treiber
  • Abluft verstellbar
  • Kontaktauslösung
  • ergonomische Griffschaft
  • im Metall-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,36 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Gewicht:
2,6 kg
Typ:
Klammergerät für Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,28*
€ 1.251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,00*
€ 1.178,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 964,63*
€ 1.147,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,92*
€ 1.066,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,29*
€ 1.054,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,98*
€ 1.036,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
4C-L50
ab € 486,83*
Ähnlich
Prebena
4C-WD75-S01
ab € 696,32*
Ähnlich
Prebena
4C-WZ38BNH
ab € 2.424,87*
Ähnlich
Prebena
4C-Z50
ab € 376,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.