| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb10X-RK130 Herst.-Nr.: 10X-RK130 EAN/GTIN: 4016429045245 |
| | |
|
| | |
| Dieser einschlagstarke Streifennagler für Vollkopf- bzw. Rundkopfnägel der Type „RK“ bis 130 mm überzeugt durch seine qualitativ hochwertige und robuste Bauweise. Mit einem Gewicht von 6,1 kg und der ergonomisch optimal ausgerichteten Gewichtsverteilung eignet sich dieser Rundkopfnagler optimal für den professionellen Einsatz auf der Baustelle. Ob für Holzbinder, im Fertighausbau, bei Unterkonstruktionen, im Gestellbau oder im Kisten- und Palettenbau – dieses Gerät arbeitet ausgesprochen zuverlässig und versenkt die Nägel selbst in Hartholz ohne Ausfälle oder Fehlschüsse! Produktbeschreibung - Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung
- Handgriff für Rechts- und Linkshänder
- massives Magazin
- Leerschusssicherung
- Geräuschdämpfer
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 4,3 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 175 mm | Gewicht: | 6,1 kg | Höhe: | 478 mm | Länge: | 553 mm | Typ: | Streifennagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, 10X-RK130, 10X-RK160, 7S-PR90-S01, 7XR-RK90, 8F-RK100-S01, Nagler, Prebena, Streifen-Nagler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,30* | € 940,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 856,92* | € 944,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 880,45* | € 969,21* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,32* | € 1.312,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|