| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-215561 Herst.-Nr.: 10X-RK130 EAN/GTIN: 4016429045245 |
| |
|
| | |
| Streifennagler 10X-RK130 Für Streifennägel des Typs RK von 90-130 mm Länge. Drahtmaß 3,4-4,2 mm Rundkopfnägel. - Leerschusssicherung - Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung - Geräuschdämpfer - Handgriff für Rechts- oder Linkshänder - Geeignet für Holzbinder, Dachlatten, Kisten, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Paletten, Gestellbau etc. Lieferumfang: Druckluftnagler, Koffer Weitere Informationen: | | Luftverbrauch pro Eintreibvorgang: | 4,3 | Luftdruck: | 5 - 8 | Arbeitsdruck: | 5 - 8 | Gewicht: | 6100 | Maschine: | Ja | Hersteller: | Prebena |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackernägel, Versenknagel, rundkopfnagler prebena, coilnagler, rundkopfnägel druckluftnagler, EDE-Druckluftnagler 10X-RK130 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,53* | € 933,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 854,00* | € 937,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 882,89* | € 961,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,41* | € 1.293,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|