Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Sprintcar 341, 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Sprintcar 341, 1000 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77212
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77212
EAN/GTIN:
     4030704772121
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Professionelles Batterieladegerät mit Starthilfe. In fahrbarer Ausführung mit Handgriff für leichten Transport.

Produktbeschreibung:

  • für den Dauerwerkstatteinsatz geeignet
  • verfügt über eine W-Ladekennlinie
  • muss nach erfolgter Ladung von der Batterie getrennt und abgeschaltet werden
  • inkl. Amperemeter, thermischem Überlastungsschutz, Ladestromschalter
  • robust
  • 4 Ladestromeinstellungen + Booster
  • Ladespannung: 12 / 24 V
  • Ladestrom: 30 A + Booster 300 A
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
18,5 kg
Höhe:
650 mm
Länge:
415 mm
Leistung:
1000 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, kfz ladegerät 24v 30a, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,11*
€ 491,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77200
ab € 97,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77201
ab € 146,57*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77202
ab € 383,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77211
ab € 263,37*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77210
ab € 167,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.