Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Starter 260, 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Starter 260, 250 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77210
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77210
EAN/GTIN:
     4030704772107
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Tragbares Batterieladegerät mit Starthilfe. Für Landwirtschaft, Autowerkstätten, Handwerk und zum privaten Gebrauch.

Produktbeschreibung:

  • für den Dauerwerkstatteinsatz geeignet
  • verfügt über eine W-Ladekennlinie
  • muss nach erfolgter Ladung von der Batterie getrennt und abgeschaltet werden
  • robust
  • Ladespannung: 12 / 24 V
  • Ladestrom: 18 A
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Gewicht:
9,6 kg
Höhe:
295 mm
Länge:
230 mm
Leistung:
250 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77200
ab € 97,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77201
ab € 146,57*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77202
ab € 383,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77211
ab € 263,37*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77212
ab € 322,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.