Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Progress 35, 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Progress 35, 800 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77202
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77202
EAN/GTIN:
     4030704772022
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Professionelles Ladegerät für große Ladestationen, Elektroservice und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • für den Dauerwerkstatteinsatz geeignet
  • verfügt über eine W-Ladekennlinie
  • muss nach erfolgter Ladung von der Batterie getrennt und abgeschaltet werden
  • robust
  • Ladespannung: 7 /12 / 24 V
  • Ladestrom: 38 A
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
18 kg
Höhe:
435 mm
Länge:
245 mm
Leistung:
800 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77200
ab € 97,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77201
ab € 146,57*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77211
ab € 263,37*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77212
ab € 322,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77210
ab € 167,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.