Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Progress 14, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Progress 14, 150 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77200
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77200
EAN/GTIN:
     4030704772008
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Halbprofessionelles Ladegerät mit einfacher Bedienung. Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Baubetrieben und Werkstätten.

Produktbeschreibung:

  • für den Dauerwerkstatteinsatz geeignet
  • verfügt über eine W-Ladekennlinie
  • muss nach erfolgter Ladung von der Batterie getrennt und abgeschaltet werden
  • robust
  • Ladespannung: 6 / 12 V
  • Ladestrom: 11 A

ACHTUNG: Bei Verwendung sollte der Ladevorgang beobachtet werden!

Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
175 mm
Länge:
200 mm
Leistung:
150 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77201
ab € 146,57*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77202
ab € 383,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77211
ab € 263,37*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77212
ab € 322,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77210
ab € 167,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.