Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, Eschenstiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel, Eschenstiel, 1000 g
Fäustel, Eschenstiel, 1000 g
Fäustel, Eschenstiel - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3010030119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3010030119
EAN/GTIN:
     4016671027396
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel mit holzstiel

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • Qualitätsstahl C45, Kopf schwarz lackiert
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen, Flächen poliert
  • Stiel doppelt geschweift, naturell lackiert
  • mit Ringkeilbefestigung
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
260 mm
Norm DIN:
DIN 6475
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,50*
ab € 6,47*
€ 9,45*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,63*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,77*
€ 10,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 7,59*
€ 11,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3010039119
ab € 7,44*
Ähnlich
Ruthe
3010059119
ab € 8,42*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.