Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer doppelt 33/36x10 mm, Hickorystiel, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelter Ausbeulhammer 33/36x10 mm, Hickorystiel, 500 g
Doppelter Ausbeulhammer 33/36x10 mm, Hickorystiel, 500 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2510402
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2510402
EAN/GTIN:
     4016671009576
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer picard
ausbeulhammer

PICARD Doppelter Ausbeulhammer, für Reparatur, Tuning und Customizing sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Achtkant-Form für besseren Halt
  • doppelt geschweifter Hickorystiel
  • glatte Bahnen
  • runde Bahn, leicht gewölbt Duchmesser 33 mm
  • rechteckige Bahn, gewölbt, waagerecht 36 x 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 mm
Gewicht:
500 g
Länge:
320 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Ausbeul-Hammer, doppelt, einfach, Hammer, Hickorystiel, langeForm, Picard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 31,74*
€ 42,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,30*
€ 44,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2522502
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.