| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0052201 Herst.-Nr.: 0052201 EAN/GTIN: 4016671015461 |
| |
|
| | |
| Der PICARD Anreibhammer zur Verlegung von flexiblen Bodenbelägen udn präzisen Positionierung der Knickkante Poduktbeschreibung: - für Bodenleger
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Breite der Anreibfinne: 90 mm
- doppelt geschweifter Eschenstiel
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 500 g | Länge: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreib-Hammer, Bodenleger, Eschenstiel, Hammer, Picard |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,34* | € 42,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,09* | € 43,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|