Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel DIN 6475, Voll-Kunststoff-Stiel, 1000 g
Fäustel DIN 6475, Voll-Kunststoff-Stiel, 1000 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0032800-1000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032800-1000
EAN/GTIN:
     4016671027198
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel picard

Der PICARD Fäustel mit PICARD 3K-Stiel für schwingungsreduziertes Arbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • starke Verbindug von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • 3 Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
  • gummierte Grifffläche
  • Kopf nach DIN 6475
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
280 mm
Norm DIN:
DIN 6475
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel mit kunststoffgriff
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 18,30*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 18,75*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 18,77*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 14,39*
€ 19,08*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 19,96*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 14,42*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,09*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 15,82*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 17,06*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 17,18*
Ähnlich
Picard
0040312-1000
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.