Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibhammer 21/25 mm, Eschenstiel, 375 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibhammer 21/25 mm, Eschenstiel, 375 g
Treibhammer 21/25 mm, Eschenstiel, 375 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0017401-0375
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0017401-0375
EAN/GTIN:
     4016671007053
Suchbegriffe:
Treibhammer
treibhammer picard
treibhammer

PICARD Treibhammer.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 / 25 mm
Gewicht:
375 g
Länge:
145 mm
Typ:
Treibhammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 27,32*
€ 36,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,03*
€ 37,78*
1 Tag
7
€ 9,50*
ab € 38,53*
€ 51,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0017591-0250
ab € 37,33*
Ähnlich
Picard
0017501-0250
ab € 25,15*
Ähnlich
Picard
0017101-0250
ab € 25,12*
Ähnlich
Picard
0017401-0175
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.