Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibhammer 16/18 mm, Eschenstiel, 175 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibhammer 16/18 mm, Eschenstiel, 175 g
Treibhammer 16/18 mm, Eschenstiel, 175 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0017401-0175
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0017401-0175
EAN/GTIN:
     4016671007039
Suchbegriffe:
Treibhammer
treibhammer picard
treibhammer

PICARD Treibhammer.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 / 18 mm
Gewicht:
175 g
Länge:
120 mm
Typ:
Treibhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,18*
€ 36,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,17*
€ 37,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0017701-0200
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.