Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, Hickorystiel, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel, Hickorystiel, 5 kg
Fäustel, Hickorystiel, 5 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0000402-05
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000402-05
EAN/GTIN:
     4016671001242
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
picard fäustel hickory

Der PICARD Fäustel für Schlosser und Klempner ist der Klassiker für höchtse Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • gerader Hickorystiel
  • Kopf nach DIN 6475
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Länge:
800 mm
Norm DIN:
DIN 6475
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel picard, fäustel eschenstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 51,62*
€ 67,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,20*
€ 81,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 17,07*
Ähnlich
Picard
0032400-03-90
ab € 101,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.