Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Komponenten Kleber PlastBond, 24 ml, Doppelspritze SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Komponenten-Klebstoff PlastBond, 24 ml Doppelspritze SB
2 Komponenten-Klebstoff PlastBond, 24 ml Doppelspritze SB
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98325
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98325
EAN/GTIN:
     4013558983257
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

PETEC - Plastbond, Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen.

Einsatzbereich:

  • zur Reparatur (Kleben, Füllen, Spachteln) von Stoßfänger, Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclip, Halterungen/Scheinwerfer-Halterungen sowie gebrochenen Kunststoffteilen und -verkleidungen u.v.m.
  • auch zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton und Glas
  • auch zur Verklebung von PDC-Sensoren geeignet

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Haftung, leicht flexibel und bruchsicher
  • einfache Anwendung durch Mischrohr
  • tropft nicht, ist leicht modellierbar
  • schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
  • beständig gegen Wasser, Öl und viele Chemikalien
  • Lagerfähigkeit 24 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • EUH204: Enthält Isocyanata. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • H332: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
  • H317: Kann allergische Hautreaktionen veursachen.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembneschwerden verursachen.
  • H335: Kann Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P261: Einatmen von NebelDampf/Aerosol vermeiden.
  • P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308 + P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Hinweise:

  • Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510), Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben.

ACHTUNG Hinweis zu vorübergehender Änderung bei Zweikomponenten-Kelbstoffen PlastBond und PowerBiBond:

  • Änderung der Kartuschen und Mischrohre - Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Kartuschen-Herstellers
  • petec98325 PlastBond 25ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98350 PlastBond 50ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98550 Power BiBond 50ml und Renovierungen - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren

  • Zu beachten - die Mischrohre des herkömmlichen Kartuschen-Systems (Artikelnummer petec98510) passen nicht auf die aktuell ausgelieferten Kartuschen. Als Ausgleich dafür werden aktuell bei jedem Produkt mit dem vorübergehenden Kartuschen-System drei Mischrohre beigelegt. Unter der Artikelnummer petec98512 sind sie ab sofort auch einzeln erhältlich.

  • Die PETEC 2K-Ausdrückpistole (Artikelnummer 98502) passt weiterhin für alle Kartuschen mit 50 ml. Inhalt.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
20 min
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
3 min
Inhalt:
24 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +140°C
Typ:
2-Komponenten-Kleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, komponentenkleber, 2K-Klebstoffe, Kunststoff-Reparatur, Metallreparatur, Petec, universelle Reparatur, UV-Reparaturmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 11,44*
Lager 415
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 11,19*
€ 15,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Liter (ab € 559,50* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.