| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791999 Herst.-Nr.: 98603 EAN/GTIN: 4013558986036 |
|
|
| | |
| Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen. für: PlastBond (Art.-Nr. 98325 / 98350) Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355) Power BiBond (Art.-Nr. 98625 / 98550) POXY (Art.-Nr. 98425 / 98050) Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355) Verschlusskappe der Doppelkartusche um 90° nach links drehen und abnehmen. Anschließend das Mischrohr aufstecken und zur Verriegelung um 90° nach rechts drehen. Klebstoff in Doppelspritze (24 ml Inhalt) mittels Doppelkolben oder Doppelkartusche (50 ml Inhalt) mit der Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) aus drücken. Der Klebstoff kann durch das Mischrohr direkt auf die Klebestelle aufgetragen werden. Bitte vor der Verklebung eine kleine Menge (ca. 3 cm) des gemischten Klebstoffes ausbringen und entsorgen. Somit ist das richtige Mischverhältnis bei der Reparatur gewährleistet und das Produkt gebrauchsfertig. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98603 | Werksnummer: | 98603 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,72* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,45* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|