Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktkleber, universal 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkomponentenkleber KONTAKTKLEBER UNIVERSAL, 350 ml Pinseldose
Einkomponentenkleber KONTAKTKLEBER UNIVERSAL, 350 ml Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93935
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93935
EAN/GTIN:
     4013558939353
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber

PETEC - Kontaktkleber Universal Pinseldose, für klein- und großflächige Kombinationsverklebungen im Innen- und Außenbereich von Styrol, Holz, Gummi, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Butylkautschuk, Metall, Keramik, Leder, Leinen u.v.m..

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar
  • exakt und sauber mit dem Pinsel verstreichbar
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen

Gefahrenhinweise:

  • H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Sicherheitshinweise:

  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise:

  • Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
48 h
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
10 min
Inhalt:
350 ml
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +120°C
Typ:
Universalkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, petec kontaktkleber, kontaktkleber, Klebstoffe, Kontaktklebstoffe, Petec, Sofortklebstoffe, SpeedBond Klebesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 10,12*
Lager 415
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 10,24*
€ 13,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
1 Stück enthält 0,35 Liter (ab € 29,25715* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93720
ab € 4,13*
Ähnlich
Petec
93800
ab € 33,95*
Ähnlich
Petec
93835
ab € 9,56*
Ähnlich
Petec
94229
ab € 9,26*
Ähnlich
Petec
94340
ab € 6,63*
Ähnlich
Petec
94420
ab € 10,47*
Ähnlich
Petec
94429
ab € 5,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.