Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 94429 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 94429 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff 250ml
Petec 94429 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff 250ml
Petec 94429 2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff 250ml
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791935
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94429
EAN/GTIN:
     4013558944296
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Schnell und elastisch aushärtender 2-Komponenten Kleb- und Dichtstoff. Die 2K Technologie garantiert eine spannungsfreie und gleichmäßige Aushärtung auch bei groß- und vollflächigen Verklebungen sowie bei niedrigen  Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styrol und vielen Kunststoffen. Das Produkt eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen in vielen Bereichen. primerlose Anwendung auf MS-Polymer Basis breites Haftspektrum hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit elastisch und dynamisch hoch belastbar stoß- und vibrationshemmend Spaltmaßüberbrückung bis 40 mm tropft und fließt nicht, auch für senkrechte und Überkopfanwendungen geeignet überlackierbar lösungsmittelfrei universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich witterungs-, alterungs- und UV-beständig Schnell und elastisch aushärtender 2-Komponenten Kleb-und Dichtstoff. Die 2K Technologie garantiert eine spannungsfreie und gleichmäßige Aushärtung auch bei groß- und vollflächigen Verklebungen sowie bei niedrigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styrol und vielen Kunststoffen. Das Produkt eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen in vielen Bereichen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Verschlusskappe und -stopfen abnehmen, Mischrohr (Art.-Nr. 98508) aufsetzen und in die PETEC Ausdrückpistole (Art.-Nr. 81500) einlegen. Um ein perfektes Mischungsverhältnis zu gewährleisten, sollten die ersten 5cm verworfen werden. Klebstoff direkt auf die Klebestelle auftragen (Pausen von mehr als 25 Minuten vermeiden, da Klebstoff auch im Mischrohr aushärtet) und Teile innerhalb von 25Minuten zusammenfügen. Nach Gebrauch Kartusche mit Verschlusskappe verschließen. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC- Datenblätter unter www. petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94429
Werksnummer:
94429
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 5,0275*
€ 6,0275*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 6,5275*
€ 8,6225*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,0275*
€ 7,17273
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,9775*
€ 7,11323
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,8975*
€ 7,01803
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,6575*
€ 6,73243
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,0275*
€ 5,98273
pro Stück
1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 20,11* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 289,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93720
ab € 4,13*
Ähnlich
Petec
93800
ab € 33,90*
Ähnlich
Petec
93835
ab € 9,58*
Ähnlich
Petec
93935
ab € 7,97*
Ähnlich
Petec
94229
ab € 9,22*
Ähnlich
Petec
94340
ab € 6,63*
Ähnlich
Petec
94420
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.