Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 94340 Sprühkleber transparent 400 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 94340 Sprühkleber transparent 400 ml Spray
PETEC 94340 Sprühkleber transparent 400 ml Spray
PETEC 94340 Sprühkleber transparent 400 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791931
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94340
EAN/GTIN:
     4013558943404
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Sprühkleber
petec montagekleber
PETEC Sprühkleber mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich sowie saugende und nichtsaugende Materialien einsetzbar vielseitig einsetzbar, auch für Styrol und saugende Materialien witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig sauber und einfach in der Anwendung transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs beständig gegen Wasser und Salzwasser Einsatzbereich: Verklebt Materialien wie z.B. Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Styrol, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämm- & Isoliermaterialien, Kunststoffe, Metalle u.v.m. mit- und untereinander. PETEC Sprühkleber eignet sich hervorragend für den Automobilbereich (Dachhimmel, Hutablage, Verkleidungen, Dämmmatten, Folien u.v.m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Modellbau, Haushalt u.v.m.   PETEC Sprühkleber mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich sowie saugende und nichtsaugende Materialien einsetzbar. Verklebt Materialien wie z.B. Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Styrol, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämm- & Isoliermaterialien, Kunststoffe, Metalle u.v.m. mit- und untereinander. PETEC Sprühkleber eignet sich hervorragend für den Automobilbereich (Dachhimmel, Hutablage, Verkleidungen, Dämmmatten, Folien u.v.m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Modellbau, Haushalt u.v.m. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen ggf. mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Sprühkleber im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf beide zu verklebende Oberflächen sprühen und bei Raumtemperatur ca. 3 Minuten (je nach Schichtdicke) ablüften lassen. Ist der Verklebungszeitpunkt erreicht, werden die Klebeflächen exakt aufeinander gebracht und kräftig angepresst, gewalzt oder angerieben. Nicht klopfen! Verklebende Teile haften sofort. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
94340
Werksnummer:
94340
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagekleber, sprühkleber 400ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,43*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 11,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,575* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.