Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 19 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband 19 mm x 10 m
Montageband 19 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-petec87200
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     87200
EAN/GTIN:
     4013558872001
Datenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Einsatzbereich:

  • gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen
  • zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen sowie zur Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u.v.m.
  • hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
  • gute Haftung auf vielen Werkstoffen
  • hohe Klebekraft
  • vibrationshemmend
  • spaltüberbrückend
  • ausgezeichnete Scherfestigkeit
  • kann Schrauben und Nieten ersetzen
  • hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
  • witterungs-, UV- und alterungsbeständig
  • beständig gegen Wasser und Salzwasser

Produktdaten:

  • Basis: vernetzter Polyethylen Schaum
  • Farbe: schwarz
  • Dehnung: 200 %
  • Zugkraft (materialabhängig): 40 N/cm²
  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
10 m
Temperaturbeständigkeit:
–20°C bis +120°C
Typ:
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,42*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,604* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
87000
ab € 5,87*
Ähnlich
Petec
87210
ab € 111,27*
Ähnlich
Petec
87500
ab € 2,71*
Ähnlich
Petec
94905
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.