Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilfett Kanister 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilfett im Kanister 5L
Seilfett im Kanister 5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73615
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73615
EAN/GTIN:
     4013558736150
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Seilpflege
Seilwartung

Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln,Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen,die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- undHohlraumschutz verwendbar.


Produktbeschreibung:

  • extreme Haftung & Belastbarkeit
  • hochdruckbeständig
  • abschleuderfest
  • spritz- und salzwasserbeständig
  • temperaturbeständig bis + 80°C
  • 360°-Ventil

Gefahrenhinweise

  • H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5 l
Typ:
Fettspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Petec, Silikonspray, Technische Sprays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 33,90*
€ 42,18*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 43,61*
€ 58,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,722* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 234,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70040
ab € 3,28*
Ähnlich
Petec
70042
ab € 2,155*
Ähnlich
Petec
70050
ab € 1,30*
Ähnlich
Petec
70160
ab € 2,11*
Ähnlich
Petec
70250
ab € 2,035*
Ähnlich
Petec
70260
ab € 2,645*
Ähnlich
Petec
71650
ab € 2,295*
Ähnlich
Petec
73610
ab € 8,31*
Ähnlich
Petec
82150
ab € 3,805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.