Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70260 EDELSTAHLREINIGER, 500ML NSF Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70260 EDELSTAHLREINIGER, 500ML NSF Zertifiziert
Petec 70260 EDELSTAHLREINIGER, 500ML NSF Zertifiziert
Petec 70260 EDELSTAHLREINIGER, 500ML NSF Zertifiziert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791760
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4013558702605
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlreiniger 500ml
Zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, materialschonend und streifenfrei Verunreinigungen, wie z. B. Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutz und wasserabweisenden Schutzfilm. schaum- und silikonfrei für Anwendungen im Innen- und Außenbereich NSF Freigabe für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich Für Anwendungen im Bereich Automobil, Haushalt (z. B. Küchen und Bad), Handwerk, metallverarbeitende Betriebe, Messe-, Möbel- und Metallbauer sowie Industrie und Lebensmittelindustrie. PETEC Edelstahlreiniger zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, materialschonend und streifenfrei Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutz und wasserabweisenden Schutzfilm. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Edelstahlreiniger im Abstand von ca. 20 cm gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche sprühen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abreiben. Die Hochglanzfläche ist für Monate konserviert. Vor dem Einsatz empfehlen wir eine Material-Verträglichkeitsprüfung an verdeckter Stelle durchzuführen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70260
Werksnummer:
70260
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,645*
€ 3,69*
7 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 3,355*
€ 5,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,625*
€ 4,31375
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,495*
€ 4,15905
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,29* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 88,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70040
ab € 3,28*
Ähnlich
Petec
70042
ab € 2,145*
Ähnlich
Petec
70050
ab € 1,31*
Ähnlich
Petec
70160
ab € 2,12*
Ähnlich
Petec
70250
ab € 2,025*
Ähnlich
Petec
71650
ab € 2,305*
Ähnlich
Petec
73610
ab € 8,31*
Ähnlich
Petec
73615
ab € 34,17*
Ähnlich
Petec
82150
ab € 3,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.