Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70040 ROSTWANDLER SPRAY 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70040 ROSTWANDLER SPRAY 500ML
Petec 70040 ROSTWANDLER SPRAY 500ML
Petec 70040 ROSTWANDLER SPRAY 500ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791752
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4013558700403
Sicherheitsdatenblatt
Rostwandler Spray auf Acrylharzbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Roststop & Primer verhindert Weiterrosten hohe Kriechfähigkeit sehr gute Haftung, primern entfällt verträglich mit vielen Materialien silikonfrei beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen PETEC Rostwandler-Spray auf Acrylharzbasis reagiert mit dem vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Rostwandler-Spray auf die korrodierte Stelle sprühen und ca. 7 Minuten einwirken lassen. Rostwandler funktioniert nur auf korrodierten Flächen (kein Flugrost). Diesen Vorgang noch ein bis zwei Mal wiederholen. Nicht mit Kunststoffen oder Lacken in Verbindung bringen. Nach 14 Stunden kann die Stelle überlackiert werden. Erst nach vollständiger Durchhärtung mit geeigneten Produkten überlackierbar. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70040
Werksnummer:
70040
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,375000
Gewicht brutto Kg:
0,375000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,365*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,165*
€ 6,035*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 6,56* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70042
ab € 2,145*
Ähnlich
Petec
70050
ab € 1,31*
Ähnlich
Petec
70160
ab € 2,10*
Ähnlich
Petec
70250
ab € 2,025*
Ähnlich
Petec
70260
ab € 2,645*
Ähnlich
Petec
71650
ab € 2,305*
Ähnlich
Petec
73610
ab € 8,32*
Ähnlich
Petec
73615
ab € 34,18*
Ähnlich
Petec
82150
ab € 3,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.