Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETEC 82150 Dicht- & Klebstoffentferner Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETEC 82150 Dicht- & Klebstoffentferner Spray 500 ml
PETEC 82150 Dicht- & Klebstoffentferner Spray 500 ml
PETEC 82150 Dicht- & Klebstoffentferner Spray 500 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791841
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     82150
EAN/GTIN:
     4013558821504
Suchbegriffe:
Dichtungsentferner
Kleberlösemittel
Klebstoff-Entferner
Klebstoffentferner
PETEC Dicht- & Klebstoffentferner löst und entfernt hartnäckige Dicht- und Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Auch zum Entfernen von Dichtungsresten (Papier, Kork, Gummi und Silikon) an Flächen- und Flanschverbindungen wie z. B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Ölwanne, Auspuffkrümmer, Stirndeckel, Wasserpumpe, Thermostat, Getriebe und sonstigen Teilen geeignet. entfernt hartnäckige Rückstände mega Reinigungskraft intensive und tiefenwirksame Reinigungswirkung auch an senkrechten Flächen silikonfrei entfernt Dicht- und Klebstoffreste auf Basis von Silikon, Epoxidharz, Polyurethan, MS-Polymer, Butylkautschuk, Cyanacrylat, anaerobe und verschiedene 2-Komponenten Produkte entfernt die Silikonkontamination auf der Klebefläche von Windschutzscheiben PETEC Dicht- & Klebstoffentferner löst und entfernt hartnäckige Dicht- und Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Auch zum Entfernen von Dichtungsresten (Papier, Kork, Gummi und Silikon) an Flächen- und Flanschverbindungen wie z. B. Ventildeckel, Zylinderkopf, Ölwanne, Auspuffkrümmer, Stirndeckel, Wasserpumpe, Thermostat, Getriebe und sonstigen Teilen geeignet. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Im Abstand von ca. 20 cm auf die Oberfläche sprühen und je nach Anwendung und Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang mehrfach wiederholen. Die Oberfläche vor dem erneuten Dicht- oder Klebstoffauftrag, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82200 oder 82100) gründlich reinigen und entfetten. Vor der Anwendung das Material an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen! Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Die Oberfläche vor dem erneuten Dicht- oder  Klebstoffauftrag, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82200 oder 82100) gründlich reinigen und entfetten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82150
Werksnummer:
82150
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Translucent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,775*
€ 4,895*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,835*
€ 6,815*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,805*
€ 5,71795
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,475*
€ 5,32525
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,445*
€ 5,28955
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,775*
€ 4,49225
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 7,55* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70040
ab € 3,28*
Ähnlich
Petec
70042
ab € 2,145*
Ähnlich
Petec
70050
ab € 1,31*
Ähnlich
Petec
70160
ab € 2,12*
Ähnlich
Petec
70250
ab € 2,025*
Ähnlich
Petec
70260
ab € 2,645*
Ähnlich
Petec
71650
ab € 2,305*
Ähnlich
Petec
73610
ab € 8,31*
Ähnlich
Petec
73615
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.