Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel helle Borste, Kunststoffgriff, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel helle Borste, Kunststoffgriff, 60 mm
Flachpinsel helle Borste, Kunststoffgriff, 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003086106
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3086106
EAN/GTIN:
     4013349119728
Suchbegriffe:
Flachpinsel
flachpinsel 60mm
flachpinsel

Flachpinsel mit Kunststoffgriff in Industriequalität zum Auftragen von Farbe, zum Lackieren und zum Entstauben.

Produktbeschreibung:

  • praktisches Aufhängeloch
  • sehr geringer Borstenverlust
  • gute Farbaufnahme und Abgabe
  • gutes Strichbild
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
43 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1003086438
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.