Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstielbürste 110x270 mm Messingdraht gewellt 0,20 mm, 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstielbürste 110x270 mm Messingdraht gewellt 0,20 mm, 2-reihig
Artikel-Nr.:
     415-osborn0001432622
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1432622
EAN/GTIN:
     4013349391896
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität zum Entlacken, Entrosten und Reinigen.

Produktbeschreibung:

  • besonders ergonomisch geformter Griff
  • rutschfest durch gummibeschichteten Griff
  • abwaschbar
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
110 mm
Ausführung:
2-reihig
Drahtstärke:
0,2 mm
Höhe:
23 mm
Länge:
270 mm
Typ:
Handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008447573
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.