Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen 5-reihig 300 x 75 mm, Stahldraht glatt 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Besen 5-reihig 300 x 75 mm, Stahldraht glatt 0,50 mm
Besen 5-reihig 300 x 75 mm, Stahldraht glatt 0,50 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0001102095
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1102095
EAN/GTIN:
     4013349530035
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Baubesen
Garagenbesen

Besen mit Holzkörper in Industriequalität zum Reinigen, Enstauben und Kehren.

Produktbeschreibung:

  • langlebig
  • robust
  • mühelose Reinigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-reihig
Borstenlänge:
75 mm
Breite:
300 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
Typ:
Straßenbesen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 5,90*
1 Tag
76
15
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,33*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,40*
1 Tag
76
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,43*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0004102925
ab € 7,46*
Ähnlich
Osborn
0011102006
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.