Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000829736 Herst.-Nr.: 05051016001 EAN/GTIN: 4013288185327 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter Rapidaptor-Technologie für Bits C 6,3 + E 6,3 · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · herausnehmbare Teleskopklinge als Maschinenadapter einsetzbar · Take it easy Tool Finder System Inhalt: Magazinhalter mit Teleskopklinge 100 mm lang je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz PH G r. 1 / 2 je 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz PZD G r. 1 / 2 1 BiTorsion Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 25 1 BiTorsion Bit für Schlitzschrauben 5,5 x 0,8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm · geeignet für: Bits 6,3 mm 1/4 Zoll DIN ISO 1173-C + E 6,3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnellwechselfutter | Bestückung: | Schlitz / PH / PZD / TORX® | Länge: | 25 mm | Typ: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 25, bit-satz wera, bit satz, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,57* | € 33,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,58* | € 35,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,95* | € 35,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,97* | € 36,04* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,80* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|