| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000829288 Herst.-Nr.: 05157665001 EAN/GTIN: 4013288223999 |
| |
|
| | |
| für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Take it easy Werkzeugfinder · Ausführung: Impaktor, DC Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Anwendung: | für Schrauben Innen-TORX®-Profil | Größe: | TX 25 | Länge: | 50 mm | Typ: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,87* | € 16,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,95* | € 16,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,88* | € 16,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,63* | € 18,30* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 21,21* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|