Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera
Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm 5er Pack Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064980525
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05157665001
EAN/GTIN:
     4013288223999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″ Impaktor Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschrauber.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Größe:
T 25
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, TORX®-Bit, Bit, 3064980525, 64980525
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,66*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,98*
€ 16,67*
Lager 214
62
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,93*
€ 17,01*
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 18,96*
3 Tage
41
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.