| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523914 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013288223999 |
| |
|
| | |
| WERA Bit Impaktor 1/4" DIN3126 E6,3 T25x50mm Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″ Impaktor Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschrauber. Weitere Informationen: | | Größe: | T 25 | Länge: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 5157665001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,87* | € 16,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,98* | € 16,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,93* | € 17,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,61* | € 18,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 16,86* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|