Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000821626 Herst.-Nr.: 05004004001 EAN/GTIN: 4013288174024 |
| |
|
| | |
| 6,3 mm 1/4 Zoll-Vierkantantrieb · robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre · aus legiertem Werkzeugstahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · schlanke Bauform · langer Hebel · optimal auch für sehr beengte Arbeitsräume geeignet · Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 141mm · Oberfläche: matt · Material: legierter Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Vierkant | Ausführung: | Umschalthebel | Länge: | 141 mm | Typ: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, wera 1/4 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,35* | € 24,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,59* | € 25,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,74* | € 25,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,29* | € 25,90* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,03* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|