Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Wera 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p640996
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004004001
EAN/GTIN:
     4013288174024
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
  • Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
  • Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
  • Rückholwinkel von nur 5 Grad
  • Sichere Nussfixierung
  • Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

Knarre Zyklop Metal mit Umschalthebel.
Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.
Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
Mit Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel.
Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion.
Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
141
Norm:
Sonstige
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rückschwenkwinkel:
Arretierbar:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Außenvierkant:
1/4
Marke:
Wera Zyklop
Anzahl der Zähne:
72
Hersteller:
Wera
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 24,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,46*
€ 24,80*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 20,54*
€ 24,97*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 21,23*
€ 25,89*
5 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 21,29*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004034001
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.