| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818365 Herst.-Nr.: 10317 EAN/GTIN: 4027972103177 |
| |
|
| | |
| Satz Muldenschrauben im Beutel · 4000 818 365: 1 Satz Schrauben im Beutel (5 Senkkopfschrauben mit Schrauben) für Schubkarre Allcar 100 (4000 818 165) Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 40 mm | Material: | verzinkter Stahl | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,66* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,10* | € 4,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,38* | € 4,97* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,16* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|