Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband ohne Aufdruck B.50mm L.66m schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Aufdruck o.B.50mm L.66m schwarz/gelb
Klebeband Aufdruck o.B.50mm L.66m schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818327
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     14 11 050 66
EAN/GTIN:
     4054773030890
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PP-Klebeband
Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 66 m auf der RolleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
66 m
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Typ:
Warnband
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,99*
1 Tag
231
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,06*
5 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,06*
3 Tage
231
1
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 4,08*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,57*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0541* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
14 12 050 66
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.