Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Aufdruck o.B.50mm L.66m schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818326_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818326_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818327
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     14 11 050 66
EAN/GTIN:
     4054773030890
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PP-Klebeband
Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 66 m auf der RolleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz / gelb
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Marke:
MULTICOLL
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
231
25
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,99*
Lager 1498
231
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,07*
7 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,07*
4 Tage
231
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,08*
4 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04379* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
14 12 050 66
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.